Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.72/5A Kugelgelenkabzieher 46x100x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2183331
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.72/5A
EAN/GTIN:
     4036976123951
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstange
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
46 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G3/4" x 160 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
90 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
2,78 kg
Öffnungstiefe [mm]:
100 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
27 mm
Spannbügel vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.