Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.72/4A Kugelgelenkabzieher 40 x 80 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2183323
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.72/4A
EAN/GTIN:
     4036976123944
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstange
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
40 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G1/2" x 140 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
80 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
2,16 kg
Öffnungstiefe [mm]:
80 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
22 mm
Spannbügel vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.