Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V 60 CP 8 Einmaulschlüssel verstellbar 8" 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2179059
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     V 60 CP 8
EAN/GTIN:
     4010886883693
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Verchromt, Verchromt, Spitzen brüniert, Tauchisoliert, Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Oberfläche:
verchromt, Spitzen brüniert
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Skaleneinteilung:
0-25
Spannweite [mm]:
25 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Aufhängeloch:
Nein
Ausführung:
schwedisches Modell, tauchisoliert, Rolle mit Linksgang
Einstellskala:
Ja
Gesamtlänge [inch]:
8 Inch
Griffmaterial:
getaucht
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,33 kg
Weitere Suchbegriffe: VDE-Einmaulschlüssel, gedore vde-einmaulschlüssel, vde einmaulschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Gabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.