Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.23/1XS Abzieher 2-armig XS Haken 80x85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2018578
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2018578
EAN/GTIN:
     4036976124323
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Sehr schmal geschmiedete Haken
Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, z. B. im Elektromotorenbereich
Selbsttätiges Anpressen der Haken
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl der Arme:
2
doppelseitig verwendbare Haken:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
9 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
2 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2:
3,5 mm
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht:
0,355 kg
REACH:
konform
Schrauben inklusive:
Nein
selbsttätiges Anpressen:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b:
85 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.):
80 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M 10x1,5 x 100
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.):
0,7 t
Weitere Suchbegriffe: abzieher gedore, abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.