Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.26/M3 Ersatzmeißel für 1.26/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 2017024 Nussknacker
Gedore 2017024 Nussknacker
Artikel-Nr.:
     C1150-2017024
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.26/M3
EAN/GTIN:
     4036976123807
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
Nuss-Knacker
Nussknacker
Nussöffner
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,05 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: mutternsprenger gedore, mutternsprenger, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Abzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.