Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2005 CT2-D 19L Steckschlüssel-Sortiment 1/2" in CT-Modul, 40-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2016516
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016516
EAN/GTIN:
     4010886878606
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

Produktbeschreibung:

Maße: 316,5 x 390 x 35 mm

Stückliste:

D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34
IN 19 10 12 14 17 19
IN 19 L 12-140 14-140
IN 19 LK 10-140 12-140
INX 19 12 14
INX 19 L 12-100 14-100
ITX 19 T55 T60
ITX 19 L T55-100 T60-100
ITX 19 B T50 T55 T60
TX 19 E16 E18 E20 E24
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite:
316 mm
Gesamtiefe:
390 mm
Gesamtlänge:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
40
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
6,9 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Ringmaulschlüssel-Sätze, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-sortiment gedore, bit-satz, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,45*
€ 677,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,33*
€ 647,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,23*
€ 615,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,94*
€ 606,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,82*
€ 590,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6141140
ab € 11,15*
Sonstiges
Gedore
6141220
ab € 11,44*
Sonstiges
Gedore
6140170
ab € 11,40*
Sonstiges
Gedore
6140250
ab € 12,63*
Sonstiges
Gedore
6142460
ab € 12,11*
Sonstiges
Gedore
6142540
ab € 12,15*
Sonstiges
Gedore
6140330
ab € 12,32*
Sonstiges
Gedore
6142380
ab € 12,39*
Sonstiges
Gedore
6140410
ab € 12,49*
Sonstiges
Gedore
6140680
ab € 13,16*
Sonstiges
Gedore
6145050
ab € 15,30*
Sonstiges
Gedore
6140760
ab € 15,66*
Sonstiges
Gedore
6141060
ab € 16,81*
Sonstiges
Gedore
6145640
ab € 17,10*
Sonstiges
Gedore
6191320
ab € 18,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.