Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2005 CT2-D 19 Steckschlüssel-Sortiment 1/2" in CT-Modul, 29-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2016494
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016494
EAN/GTIN:
     4010886878613
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Produktbeschreibung:

Maße: 316,5 x 390 x 35 mm

Stückliste:

D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36
1990-5 -10
1993 U-20
1995
1996
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite:
316 mm
Gesamtlänge:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
29
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
4,7 kg
REACH:
konform
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten gedore, modul werkzeuge, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,88*
€ 393,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,82*
€ 352,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,11*
€ 348,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,64*
€ 338,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6143940
ab € 9,62*
Sonstiges
Gedore
6143860
ab € 7,57*
Sonstiges
Gedore
1436686
ab € 38,05*
Sonstiges
Gedore
6144750
ab € 18,55*
Sonstiges
Gedore
6144830
ab € 31,27*
Sonstiges
Gedore
6133200
ab € 4,46*
Sonstiges
Gedore
6133390
ab € 4,47*
Sonstiges
Gedore
6133470
ab € 4,38*
Sonstiges
Gedore
6133550
ab € 4,71*
Sonstiges
Gedore
6133630
ab € 4,71*
Sonstiges
Gedore
6133710
ab € 4,79*
Sonstiges
Gedore
6133980
ab € 3,80*
Sonstiges
Gedore
6134010
ab € 5,28*
Sonstiges
Gedore
6134280
ab € 5,29*
Sonstiges
Gedore
6134360
ab € 5,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.