Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2005 CT2-2160 Schraubendreher-Satz in Check-Tool-Modul, 15-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2016311
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016311
EAN/GTIN:
     4010886878323
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Produktbeschreibung:

Maße: 316,5 x 390 x 35 mm

Stückliste:

2160 PH 1 2 3
2160 PZ 1 2 3
2150 3,5 5,5 8
2153 4
2161 PH 1
2161 PZ 1
173 4 8
174 1
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite:
316 mm
Gesamtlänge:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
15
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
1,6 kg
REACH:
konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenziehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schlagschrauber-Satz, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Set, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraubendreher im Werkstattständer, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2822644
ab € 2,23*
Sonstiges
Gedore
6679430
ab € 3,06*
Sonstiges
Gedore
6679780
ab € 6,98*
Sonstiges
Gedore
1531174
ab € 2,69*
Sonstiges
Gedore
6683380
ab € 3,30*
Sonstiges
Gedore
6683460
ab € 3,81*
Sonstiges
Gedore
6683540
ab € 6,08*
Sonstiges
Gedore
6684000
ab € 4,14*
Sonstiges
Gedore
6684190
ab € 5,70*
Sonstiges
Gedore
6684270
ab € 9,68*
Sonstiges
Gedore
1482440
ab € 2,56*
Sonstiges
Gedore
1550608
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.