Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106/B-300-SE Abzughaken mit Schnellspann-Klemmstück, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2015870
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     106/B-300-SE
EAN/GTIN:
     4036976123982
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
1 extra schlanker Haken inkl. Klemmstücken mit Schnellverstellung, schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren der Haken auf der Traverse
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schnellspannhebel vorhanden:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
300 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
40 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
5 mm
Hakenfußtiefe gesamt [mm]:
15 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
7 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,23 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: abzughaken gedore, abzughaken, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Abzieher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.