Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.04/3A-B Universal-Abzieher, 2-armig, 350 x 200 mm, mit Hakenbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1981137
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.04/3A-B
EAN/GTIN:
     4036976121766
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente, Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Unter Belastung setzen sich die Haken selbsttätig fest, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Auswechselbare Spindelspitze (Kugel oder Spitze), Spindel thermochemisch gehärtet, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
33 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP2
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
7,7 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
27 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
200 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
350 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
420 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
150 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Aufnahme:
G3/4"
Spindel Druckstückart:
Kugel & Spitze
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G3/4" x 280 mm
Spindel Gewindelänge (nutzbar) [mm]:
280 mm
Spindel Oberflächenbeschichtung:
Nitrocarburiert
Spindel Schlüsselweite:
27 mm
Spindelspitze auswechselbar:
Ja
umdrehbare Arme vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
Anzahl der Arme:
2
Zugkraft (max.) [t]:
7,5 t
Anzahl der Haken:
2
Ausführung:
2-armig
Haken parallel verschiebbar:
Ja
Hakenbremse vorhanden:
Ja
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,23*
€ 346,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,32*
€ 308,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.