Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX VS 24 R Axtständer Rotband-Plus 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1981048
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1981048
EAN/GTIN:
     4017981003698
Suchbegriffe:
Verkaufsständer
Glasständer
Lochsägen im Verkaufsständer
Lochsägenständer

Produktbeschreibung:

Dieser Verkaufsständer ist durch seine rustikale Aufmachung ein Blickfang in jedem Verkaufsraum
Alle Produkte aus dem OCHSENKOPF Kernsortiment werden ansprechend präsentiert
Durch die kompakten Abmessungen des Ständers findet dieser stumme Verkäufer überall Platz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
680 mm
Gesamthöhe:
1.100 mm
Gesamtlänge:
750 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
24
Netto-Gewicht:
99 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.306,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,85*
€ 1.687,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,61*
€ 1.661,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,90*
€ 1.587,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,08*
€ 1.575,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,76*
€ 1.555,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ochsenkopf
1592408
ab € 30,70*
Sonstiges
Ochsenkopf
1949365
ab € 39,70*
Sonstiges
Ochsenkopf
1591061
ab € 62,84*
Sonstiges
Ochsenkopf
1591657
ab € 30,10*
Sonstiges
Ochsenkopf
1591703
ab € 50,76*
Sonstiges
Ochsenkopf
1735934
ab € 34,97*
Sonstiges
Ochsenkopf
1591762
ab € 78,69*
Sonstiges
Ochsenkopf
1591878
ab € 21,89*
Sonstiges
Ochsenkopf
1591142
ab € 30,41*
Sonstiges
Ochsenkopf
1591886
ab € 31,01*
Sonstiges
Ochsenkopf
1879812
ab € 71,57*
Sonstiges
Ochsenkopf
1707663
ab € 76,13*
Sonstiges
Ochsenkopf
1852728
ab € 58,60*
Sonstiges
Ochsenkopf
1962396
ab € 73,98*
Sonstiges
Ochsenkopf
1852701
ab € 83,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.