Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8385 Drahtwirbelzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1979957
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8385
EAN/GTIN:
     4010886873762
Suchbegriffe:
Drahtwirbelzange
Drillzange
Sicherungsdraht-Zange
Sicherungsdrahtzange
Zum Verwirbeln und Schneiden von Sicherungsdrähten, GEDORE Sondervergütungsstahl, brüniert, 45° abgeschrägt, Extra schmale Kopfform, Karierte Greiffläche für besseren Drahtgrip, Verwirbelt Drahtdurchmesser von 0,5 bis 1,6 mm, Wirbelzyklus wahlweise rechts- oder linksdrehend, einstellbar durch Drehgriff, Automatische Federrückstellung nach dem Wirbelzyklus, Schneide mit FOD (= No Foreign Object Damage). Die besondere, rote Kunststoffbeschichtung hält den abgeschnittenen Drahtrest sicher fest. Ein unbeabsichtigtes Verlieren des Drahtes wird so ausgeschlossen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
9 Inch
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: gedore drahtwirbelzange, drahtwirbelzange, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Zangen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.