Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ED-85 Distanz-Blechmodul leer, 538x85x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1972588
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ED-85
EAN/GTIN:
     4010886871904
Suchbegriffe:
Distanzmodul Werkstattwagen
Werkstattwagen-Distanzmodul
distanzmodul werkstattwagen
Modul aus Stahlblech, Maße: B 538 x T 85 x H 40 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
538 mm
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
Gesamtlänge [mm]:
85 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
0,845 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zwischenmodul (für Werkzeughalter), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.