Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 60 S 8 JC Einmaulschlüssel 8" verstellbar verchromt 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1966324
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1966324
EAN/GTIN:
     4010886873441
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach ISO 6787
Maulstellung 15°
Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Mit Einstellskala
Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen
Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt
Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten
Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
Ausführung P = manganphosphatiert, Kopf geschliffen
Ausführung PK = Haken kunststoffbeschichtet
Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff
Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufhängeloch:
Ja
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff
Einstellskala:
Ja
Gesamtbreite:
60 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Gesamtlänge:
8 Inch | 206 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,36 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
Ratschenfunktion:
Nein
REACH:
konform
Skaleneinteilung:
0-25
Spannweite:
25 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, Engländer, Franzose, Roll-Gabelschlüssel, Rollgabel-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Verstellbarer Schlüssel, Verstellbarer Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9071C
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.