Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 689 TS 2 Schraubendreherbit 1/4" Vier-Wing TORQ-SET 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1965506
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1965506
EAN/GTIN:
     4010886873632
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Produktbeschreibung:

Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
Ausführung nach DIN ISO 3126, ISO 1173
Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173
Vanadium-Sonderstahl, brüniert
TORQ-SET® = reg. Markenzeichen der Phillips Screw Company, USA
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße TORQ SET:
2
Antriebssechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtlänge:
82 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,006 kg
Norm:
DIN ISO 1173
Oberfläche:
brüniert
REACH:
konform
Weitere Suchbegriffe: Bit (Torq-Set), Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, Phillips-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Torq-Set-Bit-Satz, bit (phillips), Bit, Bit für Antidiebstahlschraube, Bit für Inbusschrauben, Bit für Innensechskantschrauben, Bit für Innenvierkantschrauben, Bit für Kreuzschlitzschrauben, Bit für Schlitzschrauben, Bit für Torxschrauben, Doppelklinge, Doppel-Schraubendrehereinsatz, Dreiflügel-Schraubendrehereinsatz, Inbusbit, Inbusbit Torx, Inbusschraubenbit, Innensechskantbit, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Innenvierkantbit, Innenvierkant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzbit, Kreuzschlitzschraubenbit, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, Pozidrivbit, Schlitzschraubenbit, Schlitz-Schraubendrehereinsatz, Schraubbit, Schraubendreherbit, Schraubendrehereinsatz, Spanner-Schraubendrehereinsatz, TORQ-SET-Schraubendrehereinsatz, Torxbit, Torxinbusbit, Torxschraubbit, XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.