Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE WT 1056 7-1 Handy-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1963171
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1963171
EAN/GTIN:
     4010886870884
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Produktbeschreibung:

Handy Tasche - auch separat erhältlich No. WT 1056 7-1 für Profi-Gürtel-Set WT 1056 7
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,052 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, mobiltelefon hülle, Gürtel, Gürteltasche, Werkzeuggürtel, einfach, Werkzeuggürtel, zweifach
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.