Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.07/21-B Universal-Abzieher, 3-armig, Ganzstahlhaken, 160x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1957961
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.07/21-B
EAN/GTIN:
     4036976121605
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP1
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
3,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
22 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
150 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
160 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
220 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
100 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G1/2" x 210 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Verwendungsart:
innen_und_aussenabziehen
Zugkraft (max.) [t]:
5 t
Anzahl der Arme:
3
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Ja
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
30 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, gedore abzieher 3-armig, gedore abziehersatz, abzieher, Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.