Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.06/3A1-B Universal-Abzieher, mit Hakenbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1956396
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.06/3A1-B
EAN/GTIN:
     4036976121018
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
32 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP2
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
7,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
27 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
200 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
340 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
430 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
125 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Druckstückart:
Spitze
Spindel Gewindegröße:
G3/4" x 280 mm
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Spindel Oberflächenbeschichtung:
Nitrocarburiert
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
7,5 t
Anzahl der Arme:
2
Anzahl der Haken:
2
Ausführung:
2-armig
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Ja
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,80*
€ 282,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.