Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX E-84 E-0700 Ersatzstiel, Esche, Knauf, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1953281
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX E-84 E-0700
EAN/GTIN:
     4017981002318
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Qualitätsstiel aus europäischer Esche
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Befestigungszubehör:
OX E-123-0100
Ersatzstiel für:
OX 248 E-1257
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
700 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,56 kg
Norm:
DIN 68340
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 700mm, hammerstiel, gerätestiel esche, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Werkzeugstiele
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.