Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

907 Kotflügelschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1942956
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     907
EAN/GTIN:
     4010886866900
Suchbegriffe:
Kotflügel-Schoner
kotflügel schoner
Schutz gegen ungewollte Kratzer, Beulen und Verschmutzung, Haftet magnetisch ohne Beschädigung des Lackes, auch auf verzinktem Stahlblech, Strapazierfähiges, gepolstertes Kunstleder und verstärkte Kanten sorgen für einen optimal abgepolsterten Arbeitsbereich, Maße: 1100 x 650 mm mit Radausschnitt für den freien Zugriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Farbe:
blau
Gesamtbreite [mm]:
650 mm
Gesamtlänge [mm]:
1100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kunstleder
Netto-Gewicht [kg]:
0,62 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Kfz-Werkzeug, Oberflächenschutz oder Matten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.