Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

407 Bügelsäge mit 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-1879375
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     407
EAN/GTIN:
     4010886861394
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Zum Zertrennen von Metallen und Stahl, Vielfältig einsetzbare und robuste Metall-Bügelsäge mit Verstellmöglichkeit, Um dem jeweiligen Einsatzzweck bestmöglich gerecht zu werden, kann das Sägeblatt sowohl senkrecht als auch um 40° abgewinkelt eingesetzt werden, Praktische, werkzeuglose Spannfunktion des Sägeblatts durch blaues Spannelement im Handgriff, Unverlierbare Spannstifte fixieren das Sägeblatt, Ergonomisches Arbeiten und Langlebigkeit werden gewährleistet durch die Kombination des leichten Aluminium-Bügels mit einem soften, abgewinkelten Handgriff, Bimetall-Sägeblatt 407 A
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Sägeblatt beidseitig verwendbar:
Nein
Ursprungsland:
Italien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
133 mm
Gesamthöhe [mm]:
27 mm
Gesamtlänge [mm]:
405 mm
Griffmaterial:
Softgummi
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
0,66 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, metallsägebogen gedore, bügelsäge, Handsäge (Bügel, Rahmen), Handsäge, Sägen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
407 A
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.