Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK 2154 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1878743
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SK 2154 PH-06
EAN/GTIN:
     4010886860113
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für festsitzende Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,88 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Ja
Stückliste (Text):
Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz No. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz No. 2160SK PH, 1 2 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Abrollschutz:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, schraubendrehersatz gedore, schraubendrehersatz 6teilig, phillips schraubendreher-satz, Schlagschraubendreher (Satz), Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2154SK 4,5
ab € 5,72*
Sonstiges
Gedore
2154SK 5,5
ab € 5,76*
Sonstiges
Gedore
2154SK 6,5
ab € 6,20*
Sonstiges
Gedore
2154SK 8
ab € 7,13*
Sonstiges
Gedore
2160SK PH 1
ab € 5,68*
Sonstiges
Gedore
2160SK PH 2
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.