Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ED-70 S Distanz-Blechmodul 1/3, leer, 152x77x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1851462
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ED-70 S
EAN/GTIN:
     4010886857786
Suchbegriffe:
Distanzmodul Werkstattwagen
Werkstattwagen-Distanzmodul
distanzmodul werkstattwagen
Für Werkzeugwagen No. WSL-L7 (workster) und No. 2005, Werkbank No. 1504 XL und Werkzeugtruhe No. 2430, als Distanzstück für 1/3 Modul geeignet, Modul aus Stahlblech, Maße: B 152 x T 77 x H 40 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
152 mm
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
Gesamtlänge [mm]:
77 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
0,15 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zwischenmodul (für Werkzeughalter), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.