Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

165 PH 1 Elektronik-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1845055
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     165 PH 1
EAN/GTIN:
     4010886857656
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher
Phillips-Uhrmacherschraubendreher
Phillips-Uhrmacherschraubenzieher
Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt, Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz, 2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design, Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche, Farbcodierung der Antriebsart
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Klingenlänge:
80 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Korrosionsgeschützt:
Ja
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, hochlegiert
Abrollschutz:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,031 kg
Oberfläche:
seidenmatt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
1
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M2-M3
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.