Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

171 IS 2,5 Elektronik-Schraubendreher, Schlitz 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1845020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     171 IS 2,5
EAN/GTIN:
     4010886857625
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt, Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz, 2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design, Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche, Farbcodierung der Antriebsart
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Klingenlänge:
75 mm
Klingen-Ø:
2,5 mm
Korrosionsgeschützt:
Ja
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,02 kg
Abrollschutz:
Nein
Oberfläche:
seidenmatt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
2,5 mm
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Form der Klinge:
Rund
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Griff vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.