Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 ED-70 XL Distanz-Blechmodul leer, 625x77x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1803069
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1803069
EAN/GTIN:
     4010886852071
Suchbegriffe:
Distanzmodul Werkstattwagen
Werkstattwagen-Distanzmodul
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug

Produktbeschreibung:

Geeignet z. B. zur Aufnahme von Drehmomentschlüsseln oder anderen langen Werkzeugen bzw. Kleinteilen
Für Werkzeugwagen No. WSL-L7 (workster) und No. 2005, Werkbank No. 1504 XL und Werkzeugtruhe No. 2430
Modul aus Stahlblech
Maße: B 625 x T 77 x H 40 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
625 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Gesamtlänge:
77 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
0,854 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Ablagefach für Werkstattwagen, Antirutschmatte, Arbeitsplatte, Aufbewahrungsbox, Bohrerleiste, Bremse, Buchenplatte, Bügelhaken, Doppelhaken, Dosenhalter, Einlage für Werkstattwagen, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ersatzteile für Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Fahrgestell, Führungsschiene für Werkstattwagen, Gerätehalter, Griff für Transportroller, Grundplatte, Haken, Halter, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kreuztrennwand, Kunststoffbehälter, Längstrennwand, Lochplattenhaken, Lochplattenwand, Lochwand, Maschinenhalter, Multiplexplatte, Papierhalter, Papierrollenhalter, Rollenbock, Rollenhalter, Rückwand, Schraubenschlüsselhalter, Schublade, Schwenkarm, Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsselhalter, Transportwagenbremse, Universalhalter, Universalplatte, Unterteilung, Werkbank, Werkbankablage, Werkbankhalterung, Werkbankplatte, Werkstattwagenbremse, Werkzeughalter, Werkzeugklemmung, Werkzeugplatte, Zangenhalter, Zubehör für Transportwagen, Zubehör für Werkbank, Zubehör für Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1640836
ab € 153,59*
Sonstiges
Gedore
6612280
ab € 153,61*
Sonstiges
Gedore
1933213
ab € 162,14*
Sonstiges
Gedore
6614650
ab € 87,44*
Sonstiges
Gedore
6626580
ab € 162,01*
Sonstiges
Gedore
6626740
ab € 113,48*
Sonstiges
Gedore
1550756
ab € 55,29*
Sonstiges
Gedore
6621190
ab € 68,70*
Sonstiges
Gedore
1751239
ab € 55,91*
Sonstiges
Gedore
1523708
ab € 37,73*
Sonstiges
Gedore
1523694
ab € 40,07*
Sonstiges
Gedore
1582666
ab € 39,78*
Sonstiges
Gedore
6626070
ab € 202,73*
Sonstiges
Gedore
6613760
ab € 56,09*
Sonstiges
Gedore
6621000
ab € 54,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.