Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.09/1 Abzieher TWIST+PULL 3-armig mit Dreharretierung 30x130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1748173
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1748173
EAN/GTIN:
     4036976112832
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Schnelle und genaue Anwendung durch präzise hergestellten Kopf
Haken öffnen sich durch eine einfache Drehbewegung und umschließen automatisch das abzuziehende Teil
Zeitaufwändiges Einstellen und Nachjustieren der Haken entfällt
Hochwertiger Stahl und thermo-chemische Behandlung garantieren höchste Druckbelastung der Spindel und Zugbelastung der Haken
Kugel oder Spitze leicht auswechselbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl der Arme:
3
doppelseitig verwendbare Haken:
Nein
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
17 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
3 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2:
12 mm
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht:
2,5 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
22 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
selbsttätiges Anpressen:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b:
130 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.):
150 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.):
30 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G 1/2 x 250
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.):
6,5 t
Weitere Suchbegriffe: abzieher gedore, abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,51*
€ 273,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.