Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2133 6 Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1746758
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2133 6
EAN/GTIN:
     4010886841020
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Ausführung nach DIN 3125, ISO 2725-1, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm, Ab 10 mm mit Antriebssechskant, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopf-Ø 1 [mm]:
9 mm
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,109 kg
Norm:
DIN 3125 ISO 2725-1
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlüsselweite [mm]:
6,0 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Einstecktiefe 2:
25,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
225 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Grifflänge [mm]:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
125 mm
Klingen-Ø:
5,0 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.