| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-1746731 Herst.-Nr.: 1746731 EAN/GTIN: 4010886841013 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN 3125, ISO 2725-1 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm Ab 10 mm mit Antriebssechskant Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtlänge: | 225 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 3K | Grifflänge: | 100 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Klingenlänge: | 125 mm | Klingen-Ø: | 5 mm | Material: | Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,107 kg | Norm: | DIN 3125, ISO 2725-1 | Oberfläche: | verchromt | REACH: | konform | Schlüsselweite: | 5,5 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, 6kt steckschlüssel, 1/4 zoll knarrenkasten, Steckschlüssel, Außensechskantschraubendreher, Außensechskant-Schraubendreher, Außensechskantschraubenzieher, Außensechskant-Schraubenzieher, Griffsteckschlüssel, Griff-Steckschlüssel, Griff-Steck-Schlüssel, Handgriff, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Massivsteckschlüssel, Mutterndreher, Pfeifenkopfschlüssel, Pfeifenkopf-Schlüssel, Radmutterschlüssel, Radmutter-Schlüssel, Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Sechskantschlüssel, Steck-Schlüssel, Steckschlüssel massiv, Steck-Schlüssel massiv, Steckschlüssel mit Griff, Steckschlüssel mit Handgriff, Steckschlüssel mit Heft, Steckschlüsselgriff, T-Griff, VDE-Steckschlüssel, Winkelschlüssel, Winkel-Schlüssel, Winkelsteckschlüssel, Winkel-Steckschlüssel |
| | |
| |