Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-VDE 2170 PZ VDE-Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1733095
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-VDE 2170 PZ
EAN/GTIN:
     4010886840313
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
VDE 2170 4 5,5 6,5 8 VDE 2160 PZ 1 2
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
VDE 2170 4 VDE 2170 5,5 VDE 2170 6,5 VDE 2170 8 VDE 2160 PZ 1 VDE 2160 PZ 2 1500 E-2133 L
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,846 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-2133 L
ab € 11,02*
Sonstiges
Gedore
VDE 2160 PZ 1
ab € 4,96*
Sonstiges
Gedore
VDE 2160 PZ 2
ab € 6,21*
Sonstiges
Gedore
VDE 2170 4
ab € 4,33*
Sonstiges
Gedore
VDE 2170 5,5
ab € 5,57*
Sonstiges
Gedore
VDE 2170 6,5
ab € 6,31*
Sonstiges
Gedore
VDE 2170 8
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.