Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.10/4 Abzieher 2-armig 320x260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1731882
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.10/4
EAN/GTIN:
     4036976112771
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an, Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.10/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
27 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
6,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
27 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP1
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
5,1 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
22 mm
3D-Daten vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
selbsttätiges Anpressen:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
260 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
320 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G1/2" x 350 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
8 t
Anzahl der Arme:
2
doppelseitig verwendbare Haken:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenende mit Schlitz:
Ja
Hakenfußbreite:
32 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.