Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1102-003 Zangen-Satz 3-teilig in L-BOXX Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1692305
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1102-003
EAN/GTIN:
     4010886837405
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
gedore zangensatz 3-teilig
Praktische Satzzusammenstellung, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment, Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm, Flachrundzange No. 8132-160 JC, Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Große Hebelwirkung für kraftvolles Greifen und Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Für Rund- und Flachmaterial, Verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Max. Schneidkapazität Ø 1,4 - 2,0 mm, Verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
260 mm
Gesamthöhe [mm]:
63 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht [kg]:
0,94 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Flachrundzange No. 8132-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, zangen-satz 3-teilig, Zange, Zangenset, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1102 L
ab € 10,04*
Sonstiges
Gedore
8132-160 JC
ab € 16,38*
Sonstiges
Gedore
8250-180 JC
ab € 16,45*
Sonstiges
Gedore
8316-160 JC
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.