Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.07/K-2 Abzieher-Set mit 9 Haken, 200x150/220/300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1676008
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.07/K-2
EAN/GTIN:
     4036976112436
Suchbegriffe:
Abziehersatz
gedore abziehersatz
Im Kunststoffkoffer, Inhalt: 2 Spindeln, je eine Traverse 2- und 3-armig und je 3 schlanke Abzughaken in 3 Längen, 2. Spindel im Koffer 1.07/K spart Arbeitszeit, 1.07/K-2 beidseitig mit Noppeneinlage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
7 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP1
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
13
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
13,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
22 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar:
150 / 220 / 300 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
200 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G1/2" x 210 mm
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
Stückliste (Text):
107/2A03 Traverse 3-armig 260 mm 106/2A03 Traverse 2-armig 260 mm 106/B-150-S Abzughaken schlank 150 mm (3x) 106/S220 Abzughaken schlank 220 mm (3x) 106/B-300-S Abzughaken schlank 300 mm (3x) 1.2106210 Spindel SW 22, G 1/2", 210 mm (2x) 107/399 Kunststoffkoffer mit Schaumeinlage für 1.07/K-2
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
5,0 t
Ausführung:
mit Kunststoffkoffer
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
40 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abzieher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,68*
€ 701,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,23*
€ 683,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,42*
€ 663,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,33*
€ 653,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,11*
€ 641,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.2106210
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.