Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.18/0 Polklemmenabzieher, 2-armig, 80x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1656937
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.18/0
EAN/GTIN:
     4036976112344
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager, Kann auch mit Gleithammer No. 1.35/1A verwendet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
10 mm
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,24 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
80 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
80 mm
3D-Daten vorhanden:
Nein
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M10 x 115 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
1 t
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
2
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenende mit Schlitz:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
12 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.