Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2004 0810 Werkzeugwagen mit 9 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1640704
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1640704
EAN/GTIN:
     4010886836453
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
werkstattwagen

Produktbeschreibung:

Korpus:
Abmessungen: H 1020 x B 865 x T 605 mm
Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
Stauraum mit Lochblechauskleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) und 2 herausnehmbaren Kleinteileschubladen und Tür auf der Griffseite
Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
Vordere Stirnseite mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz für Personen und Umfeld
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
Schubladen:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
Sicherheitsverriegelung je Schublade und Staufach, Einhandbedienung
Kugelgelagerte Führungsschienen
Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)
2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Zubehör:
Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar)
Optionen:
Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände und Werkzeughalter
Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
1.020x865 mm
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Schubladen:
9
Arbeitshöhe:
985 mm
Bockrollen-Durchmesser (2x):
200 mm
Dynamische Tragkraft:
750 kg
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
RAL 5017
Gesamtbreite:
865 mm
Gesamthöhe:
1.020 mm
Gesamtiefe:
605 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
95 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Farbton:
Blau
REACH:
konform
Schubladentyp:
8x Typ 1, H. = 67 mm, 1x Typ 2, H. = 137 mm
Statische Tragkraft:
1000 kg
Tragkraft pro Schublade:
40 kg
Tragkraft Schwerlastschublade:
60 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrregal, Montagerollwagen, Montagewagen, Rollständer, Systemroller, Tischwagen, Transportwagen, Werkstatttrolley, Werkzeugtrolley
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,02*
€ 1.297,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,59*
€ 1.226,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,18*
€ 1.202,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,94*
€ 1.178,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,42*
€ 1.153,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1618687
ab € 7,54*
Zubehör
Gedore
6621000
ab € 54,51*
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,11*
Zubehör
Gedore
1446967
ab € 46,47*
Zubehör
Gedore
1888927
ab € 465,65*
Zubehör
Gedore
5326490
ab € 4,30*
Zubehör
Gedore
5326220
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
5326060
ab € 1,73*
Zubehör
Gedore
1446169
ab € 523,77*
Zubehör
Gedore
2663104
ab € 122,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.