Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.34/3 Innenauszieher 15 - 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1638572
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.34/3
EAN/GTIN:
     4036976112498
Suchbegriffe:
Innenauszieher
innenauszieher gedore
innenauszieher
Anzuwenden mit Gleithammer No. 1.35/0 oder Gegenstütze No. 1.36/1, Mehrfach-Schlüsselweite (11 + 13 mm)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Anschlussgewinde:
M10
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
11 + 13 mm
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spreizbereich (min./max.):
15,0-25,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Abzieher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.35/0
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.