Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 2170-2160 PH-077 VDE-Schraubendreher-Satz 7teilig IS 2,5-6,5 PH 0-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1616048
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1616048
EAN/GTIN:
     4010886826140
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher

Produktbeschreibung:

Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Stückliste:

VDE 2170 2,5 4 5,5 6,5 mm
VDE 2160 PH 0 1 2
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Abrollschutz:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Isoliert:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Netto-Gewicht:
0,575 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH:
konform
Schlagkappe:
Nein
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher phillips, Schraubendreherset, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenziehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schlagschrauber-Satz, Schraubendreher, Schraubendrehersatz, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Set, Schraubenziehersatz, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieherset, Schraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraubendreher im Werkstattständer, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8755812
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.