Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

224021 Ratschen-Rohrabschneider niro Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1600885
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     224021
EAN/GTIN:
     4017981224215
Suchbegriffe:
Ratschenschere
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
Geringer Platzbedarf, daher auch besonders geeignet für Arbeiten an Kfz-Abgasanlagen, Körper aus verzinktem Aluminium-Druckguss, Einfache Handhabung durch automatische Zustellung des Schneidrädchens bei jeder Umdrehung, Schneidrädchen mit hohen Härtewerten, beschichtet, für besonders hohe Standzeiten, Zusätzliches Ersatzschneidrädchen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schnellverstellung:
Nein
Ursprungsland:
Japan
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (max.):
3,0 mm
Wandstärke (min.):
1,0 mm
Wandstärke (min./max.):
1,0-3,0 mm
für Rohr-Ø:
25-66 mm
Gesamtlänge [mm]:
360 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Körper aus verzinktem Aluminium-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
1,8 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
- mm
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
-
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Schneider, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,23*
€ 628,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,60*
€ 621,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,02*
€ 599,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,95*
€ 575,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,32*
€ 552,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
224211
ab € 27,11*
Sonstiges
Gedore
224611
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.