Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

224211 Schneidrädchen Gr. 1 + 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1621440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     224211
EAN/GTIN:
     4017981224017
Suchbegriffe:
Ratschenschere
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schneidrad
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Bohrungs-Ø [mm]:
6,3 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nabenbreite [mm]:
4,8 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,007 kg
Rad-Ø:
26 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schneidrädchen, gedore schneidrad 26mm, rohrabschneider, gedore rohrschneider, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.