Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX E-76 E-1100 Ersatzstiel, Esche, weiß, 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1593749
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX E-76 E-1100
EAN/GTIN:
     4010905076112
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Griesbeil

Produktbeschreibung:

Qualitätsstiel aus europäischer Esche
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Befestigungszubehör:
OX E-123-0200
Ersatzstiel für:
OX 171 E-1102 OX 171 E-1302
Gesamtbreite:
75 mm
Gesamthöhe:
36 mm
Gesamtlänge:
1.100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,31 kg
Norm:
DIN 68340
REACH:
konform
Stielmaterial:
Esche
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 45 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.