Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX E-87 E-1180 Ersatzstiel, Esche, Knauf, 1180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1593676
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX E-87 E-1180
EAN/GTIN:
     4010905087101
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Qualitätsstiel aus europäischer Esche
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ersatzstiel für:
OX 62-0800
Gesamtbreite [mm]:
46 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
1180 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,62 kg
Norm:
DIN 68340
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rindenschäler, gerätestiel esche, hammerstiel, rindenschäler ochsenkopf, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Werkzeugstiele
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.