Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX E-96 H-0850 Ersatzstiel, Hickory, Knauf, 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1593641
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1593641
EAN/GTIN:
     4010905096851
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel

Produktbeschreibung:

Qualitätsstiel aus original USA-Hickory
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Befestigungszubehör:
OX E-123-0125
Ersatzstiel für:
OX 35 H-3009
Gesamtlänge:
850 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,69 kg
Norm:
DIN 68340
REACH:
konform
Stielmaterial:
Hickory
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.