Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX E-91 E-0800 Ersatzstiel, Esche, weiß, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1593447
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX E-91 E-0800
EAN/GTIN:
     4010905091801
Suchbegriffe:
Axtstiel
Dechselstiel
Dexelstiel
Gerätestiel
Qualitätsstiel aus europäischer Esche
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ersatzstiel für:
OX 350-0850 OX 355-0700
Gesamtbreite [mm]:
50 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
800 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,335 kg
Norm:
DIN 68340
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gerätestiele, Hammerstiel, hammerstiel 800mm, hammerstiel, gerätestiel esche, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Werkzeugstiele
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.