Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX E-94 H-0800 Ersatzstiel, Hickory, Kuhfuß, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1593420
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX E-94 H-0800
EAN/GTIN:
     4010905094802
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Qualitätsstiel aus original USA-Hickory
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Befestigungszubehör:
OX E-123-0200
Ersatzstiel für:
OX 20 H-1407 OX 20 H-1608
Gesamtlänge [mm]:
800 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,74 kg
Norm:
DIN 68340
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: axtstiel hickory ochsenkopf, hammerstiel, hammerstiel 800mm, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Werkzeugstiele
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.