Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX E-94 H-0700 Ersatzstiel, Hickory, Kuhfuß, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1593412
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1593412
EAN/GTIN:
     4010905094703
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel

Produktbeschreibung:

Qualitätsstiel aus original USA-Hickory
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Befestigungszubehör:
OX E-123-0100
Ersatzstiel für:
OX 10 H-0807 OX 10 H-1207 OX 20 H-1007 OX 20 H-1257 OX 25 H-1107
Gesamtlänge:
700 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,575 kg
Norm:
DIN 68340
REACH:
konform
Stielmaterial:
Hickory
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.