Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 64-0550 Rindenschäler, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1592653
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 64-0550
EAN/GTIN:
     4010905064508
Suchbegriffe:
Rindenschäler
rindenschäler ochsenkopf
rindenschäler
Optimal geeignet zum Entfernen von Baumrinden, Mit verkröpfter Tülle, Lieferung erfolgt ohne Stiel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
140,0 mm
Stiellänge:
1180 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
143 mm
Gesamthöhe [mm]:
43 mm
Gesamtlänge [mm]:
235 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,63 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Schaber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
Sonstiges
Gedore
OX E-87 E-1180
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.