Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 X 4 Winkelschraubendreher XZN M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1531212
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     42 X 4
EAN/GTIN:
     4010886815175
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (Vielzahn)
Stiftschlüssel Vielzahn
Vielzahn-Stiftschlüssel
XZN-Stiftschlüssel
Ausführung nach DIN 65253, Spitzen nach DIN 2325, Vanadium-Stahl 50CrV4, chromatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Klingenlänge:
63 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
20 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,009 kg
Norm:
DIN 65253
Oberfläche:
chromatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Abrollschutz:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 2325
für Schrauben der Größe:
M4
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (vielzahn), Schraubendreher, Spezial-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.