Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 317308 Ein- und Ausdrehwerkzeug M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1523198
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1523198
EAN/GTIN:
     4017981317320
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher

Produktbeschreibung:

Selbstklemmend bei Drehbewegung
Zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben
Mit Innensechskantantrieb
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Stockschrauben:
M8
Gesamtbreite:
22 mm
Gesamthöhe:
22 mm
Gesamtlänge:
73 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,13 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stockschraubenschlüssel, Sanitärwerkzeug, Stiftschraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.