Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN 30 LK 10 Schraubendrehereinsatz 3/8" lang Innen-6-kant 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1505769
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 30 LK 10
EAN/GTIN:
     4010886815649
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Verchromt
Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Einsatz-Ø Antrieb:
19 mm
Gesamtlänge:
134 mm
Gesamtschwenkwinkel:
15-20 Grad
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,13 kg
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
10 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
102 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 61,96*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,76*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,49*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 13,92*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 55,62*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,39*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,12*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,93*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,95*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,12*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 157,30*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 116,15*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.