Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2150-2160 PH-010 3K-Schraubendreher-Satz 10-teilig IS 3-8 PH 1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1482343
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1482343
EAN/GTIN:
     4010886812402
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz

Produktbeschreibung:

Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Stückliste:

3K-Schraubendrehereinsatz Schlitz No. 2150 5,5 6,5 8
3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2
Phasenprüfer 3,5
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Energiequelle:
Kabel
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,825 kg
REACH:
konform
Schlagkappe:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz schraubendreher satz, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenziehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schlagschrauber-Satz, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Set, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraubendreher im Werkstattständer, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253057
ab € 69,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.